Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWIO2-MW M-Bus / WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-110931
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110931
EAN/GTIN:
     4251394629827
Suchbegriffe:
Datenlogger
btr datenlogger
datenlogger
Das EWIO2-MW ist ein leistungsstarker Datenlogger für die Energieverbrauchsüberwachung und das Energie-Monitoring in Gebäuden, an Maschinen, Anlagen und Systemen. Zwei Ethernet Ports mit Daisy Chain Funktion für die Verkettung weiterer Datenlogger und eine WLAN Schnittstelle sind für die Anbindung in ein LAN- bzw. WLAN-Netzwerk vorhanden. Zusätzlich ist die WLAN-Schnittstelle als Accesspoint für die Konfiguration mit einem mobilen Gerät (z.B. Smartphone, Tablet, Notebook) nutzbar. Die Parametrierung, Konfiguration und Inbetriebnahme des Systems erfolgt über einen plattformunabhängigen Webbrowser. Die M-Bus- und Modbus RTU-Schnittstelle erlaubt das Auslesen unterschiedlicher Zähler: z.B. Strom, Wasser, Gas und Wärme. Die Messwerte können wahlweise oder parallel per Mail (SSL) und FTP (SFTP) aus der Datenbank gesendet (Push) oder über FTP (SFTP) ausgelesen (Pull) werden. Mit den integrierten digitalen und analogen I/Os lassen sich über das Webinterface unterschiedliche Aufgaben in der Gebäude- oder Industrieautomatisierung realisieren. Eine integrierte µSD-Speicherkarte erweitert den Funktionsumfang des EWIO2-MW für das Speichern der Einstellungen, Daten und Anwendungen.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Farbe:
grau
Ausführung:
Ethernet
Oberfläche:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Breite in Teilungseinheiten:
7
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem LON:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Transparent:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem KNX-Funk:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60.81 mm
Weitere Suchbegriffe: Intelligente Komponenten, Ethernet-Web-I/O, Ethernet IO, Ethernet I/O, Energiecontrolling, Energiedatenerfassung, M-Bus, WLAN, Metering
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,00*
€ 902,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,66*
€ 880,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,14*
€ 835,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,50*
€ 820,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,76*
€ 801,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
11056301
ab € 50,76*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 66,08*
Zubehör
Metz Connect
110556
ab € 81,86*
Zubehör
Metz Connect
11055670
ab € 91,83*
Zubehör
Metz Connect
110562
ab € 88,88*
Zubehör
Metz Connect
11056270
ab € 103,45*
Zubehör
Metz Connect
11094830
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.