Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

EWIO2-MW-BM M-Bus / WLAN / BACnet / Modbus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-110934
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110934
EAN/GTIN:
     4251394629834
Suchbegriffe:
Datenlogger
btr datenlogger
datenlogger
Das EWIO2-MW-BM ist ein leistungsstarker Datenlogger für die Energieverbrauchsüberwachung und das Energie-Monitoring in Gebäuden, an Maschinen, Anlagen und Systemen. Zwei Ethernet-Ports mit Daisy Chain Funktion für die Verkettung weiterer Datenlogger und eine WLAN-Schnittstelle sind für die Anbindung in ein LAN- bzw. WLAN-Netzwerk vorhanden. Zusätzlich ist die WLAN-Schnittstelle als Accesspoint für die Konfiguration mit einem mobilen Gerät (z.B. Smartphone, Tablet, Notebook) nutzbar. Das EWIO2-MW-BM kann in ein Modbus TCP oder BACnet/IP Netzwerk für Steuerungsaufgaben eingebunden werden. Die Parametrierung, Konfiguration und Inbetriebnahme des Systems erfolgt über einen plattformunabhängigen Webbrowser. Die M-Bus und Modbus RTU-Schnittstelle erlaubt das Auslesen unterschiedlicher Zähler: z.B. Strom, Wasser, Gas und Wärme. Die Messwerte können wahlweise oder parallel per Mail (SSL) und FTP (SFTP) aus der Datenbank gesendet (Push) oder über FTP (SFTP), einer BACnet- oder Modbus-Steuerung ausgelesen (Pull) werden. Mit den integrierten digitalen und analogen I/Os lassen sich über eine BACnet-/ Modbus-Steuerung, oder dem Webinterface, unterschiedliche Aufgaben in der Gebäude- oder Industrieautomatisierung realisieren. Eine integrierte µSD-Speicherkarte erweitert den Funktionsumfang des EWIO2-MW-BM für das Speichern der Einstellungen, Daten und Anwendungen.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Farbe:
grau
Ausführung:
Ethernet
Oberfläche:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Breite in Teilungseinheiten:
7
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem LON:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Transparent:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem KNX-Funk:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60.81 mm
Weitere Suchbegriffe: Intelligente Komponenten, Ethernet-Web-I/O, Ethernet IO, Ethernet I/O, Energiecontrolling, Energiedatenerfassung, M-Bus, WLAN, Metering, BACnet I/Os, Modbus I/Os
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,32*
€ 988,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,12*
€ 969,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,69*
€ 920,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,71*
€ 904,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,22*
€ 885,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
11056301
ab € 50,76*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 66,08*
Zubehör
Metz Connect
110556
ab € 81,86*
Zubehör
Metz Connect
11055670
ab € 91,83*
Zubehör
Metz Connect
110562
ab € 88,88*
Zubehör
Metz Connect
11056270
ab € 103,45*
Zubehör
Metz Connect
11094830
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.