Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul 19 Zoll Modulträger 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130924-00-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130924-00-E
EAN/GTIN:
     4250184106203
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
19 Zoll 1,5HE Edelstahl Modulträger für 48 Einzelmodule in Modulbauform zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe inkl. 30 cm Erdungskabel alle vollgeschirmten Module sind über den Edelstahl-Modulträger verbunden
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1.5
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
48
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, patchpanel 48 port, modulare patchpanel, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, 19 Zoll Panel, Verteiler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 6,96*
Zubehör
Metz Connect
130A11-29-I
ab € 4,04*
Zubehör
Metz
15091001-I
ab € 2,501*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
ab € 4,22*
Zubehör
Metz Connect
15091075-I
ab € 4,151*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
ab € 4,971*
Zubehör
Metz Connect
820032-0103-I
ab € 0,17*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
ab € 5,57*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,75*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
ab € 64,77*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
ab € 65,4828*
Zubehör
Metz Connect
130A11-I
ab € 0,335*
Zubehör
Metz Connect
820032-0102-I
ab € 1,592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.