Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Modulträger
>
Artikel
Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-130926-0029KE
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130926-0029KE
EAN/GTIN:
4251122184352
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port unbestückt, geschirmt für 24 Einzelmodule in Keystonebauform Modulträgerfront aus pulverbeschichtetem Stahlblech Modulhalter aus verzinktem Stahlblech zusätzliche Zugentlastung am Modulträger mittels Kabelbinder möglich Erdungsschraube mit Zahnscheibe inkl. ca. 40 cm Erdungskabel alle vollgeschirmten Module sind über den Modulhalter verbunden Varianten: schwarz oder grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Art des Steckverbindersystems:
RJ
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
Patchfelder unbestückt
Weitere Suchbegriffe:
Patchpanel
,
patchpanel 24 port btr
,
modulare patchpanel
,
snap-in patchpanel metz connect
,
Verteilfeld
,
Verteilpanel
,
Patchfeld
,
Netzwerk-Patchpanel
,
19 Zoll Panel
,
Verteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTR NETCOM 130A10-29-I-B1 Keystone-Modul
Metz Connect
130A10-29-I-B1
ab € 1,50*
Zubehör
METZ CONNECT 130B21-E Drahtverbinder Silber
Metz Connect
130B21-E
ab € 4,50*
Zubehör
METZ CONNECT 820032-0129-I Steckdosensicherung Schwarz
Metz Connect
820032-0129-I
ab € 0,149*
Zubehör
LWL-Adapter, OM2, LC Duplex Multimode - LC Duplex Multimode
Metz Connect
1509107B-I
ab € 4,106*
Zubehör
Metz Connect KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse, Keystone
Metz Connect
130898-0203KI
ab € 62,51*
Zubehör
Metz Connect KOAX modul IEC-Stecker / F-Buchse, Keystone
Metz Connect
130898-0303KI
ab € 62,42*
Zubehör
Modular-Buchse Cat6 RJ45 26-22AWG Litze Feldkonf massiv f.Rundkabel pws 130A10-I-B1
Metz Connect
130A10-I-B1
ab € 19,01004*
Zubehör
Staubschutz RJ45-Bu gn 820032-0107-I
Metz Connect
820032-0107-I
ab € 1,65*
Zubehör
Staubschutz RJ45-Bu rt 820032-0108-I
Metz Connect
820032-0108-I
ab € 0,17*
Zubehör
Staubschutzklappe 250 Stück 820032-0129-H
Metz Connect
820032-0129-H
ab € 48,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen