Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT CM 19 Zoll 3HE Baugruppenträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1528SBGT19-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528SBGT19-E
EAN/GTIN:
     4250184181477
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Leergehäuse
baugruppenträger 3he
leergehäuse
Aluminium-Baugruppenträger (19 Zoll/3+1HE/84TE) mit integrierter Überführungsschublade (1HE) für den Einbau in 19-Zoll-Gestelle Zur Aufnahme von max. 12 Kompaktmodulen 3HE/7TE mit bis zu 288 Ports auf 3 HE Mit integrierter Überführungsschublade zur Aufnahme der Bündelader-Überlängen und zur Ablage von ungenutzten Bündeladern, nach hinten ausziehbar, mit Kabelrangierpanel und 5 Kabelbügeln Mit Schutzblech für den Zuführungsbereich der Bündeladern Befestigungsmass: 465 mm Einbaumass: L x H x T 19 Zoll x 4 HE x 295 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
482.60 mm
Höhe:
176.20 mm
Tiefe:
293.50 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite in Teilungseinheiten:
7
Geeignet für Außengebrauch:
false
Anzahl der Module:
0
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Ausführung Deckel:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Kompaktmodul, LWL-Einschub, 3HE/7TE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130810-01-E
ab € 5,53*
Zubehör
Metz Connect
130894-BS-29-E
ab € 20,73*
Zubehör
Metz Connect
1528S8BM061E
ab € 124,72*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ001-E
ab € 13,37*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ002-E
ab € 13,57*
Zubehör
Metz Connect
1528S075061E
ab € 52,68*
Zubehör
Metz Connect
1528S074061E
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.