Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE TS 3000 V Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE TS 3000 V Schließer
GEZE TS 3000 V Schließer
Artikel-Nr.:
     C9208-028350
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     028350
EAN/GTIN:
     4106030283508
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Türschließer für Blatt- und Kopfmontage verwendbar. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite. Türblatt- und Kopfmontage auf der Band- und Bandgegenseite.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Breite:
46 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
226 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite | Kopfmontage Bandgegenseite | Türblattmontage Bandgegenseite | Kopfmontage Bandseite
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Nein
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 1 - 4
Flügelbreite (max.):
1100 mm
Gewicht:
1,674 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Obenliegender Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
015695
ab € 14,95*
Zubehör
GEZE
135237
ab € 8,48*
Zubehör
GEZE
011234
ab € 8,36*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,44*
Zubehör
GEZE
011233
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.