Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Perlan SoftStop kurze Version, einseitig gedämpft, bis 80 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perlan 140 SoftStop
Perlan 140 SoftStop
Artikel-Nr.:
     C9208-128876
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     128876
EAN/GTIN:
     4042938288767
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürset
Schiebetürsortiment
Kontrollierter Einzug des Schiebeflügels in die jeweilige offene oder geschlossene Endlage. Anwendungsbereiche: Perlan Schiebebeschlag. Schiebeflügel mit einseitiger Einzugsdämpfung. Für Schiebeflügelbreiten bis 900 mm. Für Flügelgewichte bis 80 kg.
Weitere Informationen:
Flügelbreite (min.):
575 mm
Flügelbreite (max.):
900 mm
Gewicht:
0,752 kg
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag geze, schiebetürset, Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
119337
ab € 80,30*
Sonstiges
GEZE
119338
ab € 88,83*
Sonstiges
GEZE
119339
ab € 98,89*
Sonstiges
GEZE
119340
ab € 107,96*
Sonstiges
GEZE
119351
ab € 118,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.