Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Perlan SoftStopDuo, beidseitig gedämpft, bis 80 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perlan SoftStopDuo
Perlan SoftStopDuo
Artikel-Nr.:
     C9208-150071
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     150071
EAN/GTIN:
     4042938500715
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürset
Schiebetürsortiment
Kontrollierter Einzug des Schiebeflügels in die jeweilige offene und geschlossene Endlage. Anwendungsbereiche: Perlan Schiebebeschlag. Für Schiebeflügel mit beidseitiger Dämpfung. Für Flügelbreiten von 750 bis 1290 mm. Für Flügelgewichte bis 80 kg.
Weitere Informationen:
Flügelbreite (min.):
750 mm
Flügelbreite (max.):
1290 mm
Flügelgewicht (max.):
80 kg
Gewicht:
0,917 kg
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag geze, schiebetürset, Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
119337
ab € 80,30*
Sonstiges
GEZE
119338
ab € 88,83*
Sonstiges
GEZE
119339
ab € 98,89*
Sonstiges
GEZE
119340
ab € 107,96*
Sonstiges
GEZE
119351
ab € 118,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.