Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS WINTER BLOCKER, nahtlose Terry-Schlingenhandschuhe, neongelb, Latex-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, blau, EN 388, EN 511, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS WINTER BLOCKER, nahtlose Terry-Schlingenhandschuhe, neongelb, Latex-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, blau, EN 388, EN 511, Größe 10
NITRAS WINTER BLOCKER, nahtlose Terry-Schlingenhandschuhe, neongelb, Latex-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, blau, EN 388, EN 511, Größe 10
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371551
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1603W-10
EAN/GTIN:
     4059904107304
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS WINTER BLOCKER, Winterhandschuhe, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, neongelb, nahtlos, Latex-Beschichtung, blau, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schrumpfgeraut, extreme Griffigkeit, Strickbund, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Schlingengewebe
Farbe Material:
neongelb
Beschichtung:
Latex
Farbe Beschichtung:
blau
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 511
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh nitras größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
81
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 2,27*
6 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,73*
€ 2,28*
5 Tage
1716
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 2,62*
4 Tage
1716
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 2,0596*
€ 2,6796*
12
pro Paar
€ 3,19*
ab € 2,06*
€ 2,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1603W-9
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.