Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe, gelb, vollbeschichtet, EN 388, EN ISO 374, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe, gelb, vollbeschichtet, EN 388, EN ISO 374, Größe 9
NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe, gelb, vollbeschichtet, EN 388, EN ISO 374, Größe 9
Artikel-Nr.:
     C9300-3406X-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3406X-9
EAN/GTIN:
     4059904105881
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, gelb, Länge 30 cm, Baumwoll-Trikot-Futter, naturfarben, Premium-Qualität, SANITIZED®, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot
Farbe Material:
naturfarben
Beschichtung:
Nitril
Farbe Beschichtung:
gelb
Größe(n):
9-10
Ausstattung 1:
Vollbeschichtet
Ausstattung 2:
SANITIZED®
Norm 1:
EN 388
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,42084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,11004*
€ 28,69095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,63008*
€ 26,9298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,80004*
€ 25,94205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,80008*
€ 24,7521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,12004*
€ 23,94285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,05008*
€ 20,2896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.