Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, weiß, ohne Beschichtung, EN 388, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, weiß, ohne Beschichtung, EN 388, Größe 9
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, weiß, ohne Beschichtung, EN 388, Größe 9
Artikel-Nr.:
     C9300-6100ND-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6100ND-9
EAN/GTIN:
     4059904101463
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, weiß, ohne Beschichtung, Strickbund, beidseitig tragbar, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Nylon | Baumwolle
Farbe Material:
weiß
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
240
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75008*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,39584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,42008*
€ 8,8299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,24008*
€ 8,6157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71008*
€ 6,795
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,75008*
€ 5,6526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.