Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, EN 388, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, EN 388, Größe 7
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, EN 388, Größe 7
Artikel-Nr.:
     C9300-6101-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6101-7
EAN/GTIN:
     4059904101302
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, genoppt auf Innenhand, Strickbund, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Nylon | Baumwolle
Farbe Material:
blau
Beschichtung:
PVC
Farbe Beschichtung:
blau
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Genoppt auf Innenhand
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 48 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.