Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, EN 388, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, EN 388, Größe 9
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, EN 388, Größe 9
Artikel-Nr.:
     C9300-6101-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6101-9
EAN/GTIN:
     4059904101340
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, blau, PVC-Noppen, blau, genoppt auf Innenhand, Strickbund, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Nylon | Baumwolle
Farbe Material:
blau
Beschichtung:
PVC
Farbe Beschichtung:
blau
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Genoppt auf Innenhand
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,47167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,81004*
€ 10,48395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,29008*
€ 9,8652
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,12004*
€ 9,66285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,76004*
€ 9,23445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36008*
€ 8,7585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66004*
€ 6,73545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.