Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SKIN FLEX CUT3, Schnittschutzhandschuhe, grün, Spezialbeschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS SKIN FLEX CUT3, Schnittschutzhandschuhe, grün, Spezialbeschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 10
NITRAS SKIN FLEX CUT3, Schnittschutzhandschuhe, grün, Spezialbeschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     260S-1163979
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6340-10
EAN/GTIN:
     4059904093454
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SKIN FLEX CUT3, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grün, Spezialbeschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, 18 Gauge, perfekte Passform, verstärkte Daumenbeuge, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Spezialgarn
Farbe Material:
grün
Beschichtung:
Spezialbeschichtung
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Verstärkte Daumenbeuge
Norm 1:
EN 388
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 36,63*
€ 48,97*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 49,01*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,68*
€ 54,50*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 42,68*
€ 54,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 56,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.