Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-6705-11
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
6705-11
EAN/GTIN:
4059904096677
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
pu schnittschutzhandschuh stufe 5
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe nitras
,
Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,22*
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 40 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NITRAS® Schnittschutz-Handschuh 6705,Kat.II,grau,TAEKI5-Garn,300mm,Größe 11(3XL)
Nitras
6705
ab € 7,88*
Sonstiges
NITRAS® Schnittschutz-Handschuh 6705,Kat.II,grau,TAEKI5-Garn,300mm,Größe 6(S)
Nitras
6705
ab € 7,87*
Sonstiges
NITRAS® Schnittschutz-Handschuh 6705,Kat.II,grau,TAEKI5-Garn,300mm,Größe 7(M)
Nitras
6705
ab € 7,88*
Sonstiges
NITRAS® Schnittschutz-Handschuh 6705,Kat.II,grau,TAEKI5-Garn,300mm,Größe 8(L)
Nitras
6705
ab € 7,88*
Sonstiges
NITRAS® Schnittschutz-Handschuh 6705,Kat.II,grau,TAEKI5-Garn,300mm,Größe 9(XL)
Nitras
6705
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen