Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 9
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 9
Artikel-Nr.:
     C9300-6705-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6705-9
EAN/GTIN:
     4059904096639
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 40 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.