Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Kanister
>
Benzinkanister
>
Benzinkanisterausgießer
>
Artikel
Auslaufrohr L = 195 mm, flex. Ausguss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 724
Lager 1039
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-940910679629
Hersteller:
Hünersdorff
Herst.-Nr.:
434801
EAN/GTIN:
4007228434804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer
Auslaufrohr für Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC und EXPLO-SAFE 5-20 L mit flexiblem Ausguss
mit flexiblem Auslaufende aus Kunststoff, grün
mit Belüftungsrohr
Stutzen Außen-Ø 21 mm
Länge 195 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
195
... >
Metall-Kraftstoff-Kanister
>
Zubehör für Metall-Kraftstoff-Kanister
>
Auslaufrohre und Ansaugsystem
Weitere Suchbegriffe:
Benzinkanisterausgußstutzen
,
Benzinkanisterauslaufrohr
,
auslaufrohr benzinkanister hünersdorff
,
ausgießer benzinkanister
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
7 Tage
46
pro Stück
€ 6,99*
ab € 30,76*
€ 43,24*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 51,96*
€ 71,70*
Lager 724
6 Tage
72
pro Packung
€ 6,90*
ab € 46,9045*
€ 75,088*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansaugsystem für Metall-Kanister 20L
Hünersdorff
435800
ab € 70,049*
Ähnlich
Auslaufrohr L = 310 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434803
ab € 59,28*
Ähnlich
Auslaufrohr L = 310 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434804
ab € 59,25*
Ähnlich
Metall-Auslaufrohr L=310 mm, flexibel
Hünersdorff
435400
ab € 7,93*
Ähnlich
Metall-Auslaufrohr L=380 mm, flexibel
Hünersdorff
435300
ab € 12,02*
Ähnlich
Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel
Hünersdorff
434802
ab € 52,9405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen