| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-460115 Herst.-Nr.: 460115 EAN/GTIN: 4007228460001 |
| | |
|
| | |
| MultiStore-Lagersystem Riegel Nr. 2 - Baukastenprinzip - vielseitig kombinierbar in 6 Größen für übersichtliche Lagerlösungen - Riegel in drei Farben aus hochschlagfestem Polystyrol, einfach stapelbar und zur stabilen Wandmontage geeignet
- herausnehmbare Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter (inklusive Etiketten)
- staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
- für hohe Belastungen und lange Lebensdauer
- vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
- Volumen Riegel 28,20 L
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Ersatzteile: Kippschubladen
- t=Tiefe=310,5 mm b=Breite=601 mm h=Höhe=353 mm
- Schublade: t=Tiefe=221 mm b=Breite=265 mm h=Höhe=241 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 310 | Breite (mm): | 601 | Höhe (mm): | 353 | Volumen in L: | 28,20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Pipettenrack, Stapelbehälter, klarsichtmagazin hünersdorff, klarsicht-magazin |
| | |
| |