Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzbox aus PS, 162x54x45 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-622700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     622700
EAN/GTIN:
     4007228622706
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Einsatz-Kasten

Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol (PS) zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen, Kleinteile-Koffern, Schubladen und Schränken

  • verschiedene Grundmaße in den Höhen 23 / 45 / 63 mm
  • besonders formstabil aus hochschlagfestem Polystyrol
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX Art.-Nr. 612100 und PP-Premium Art.-Nr. 600100
  • t=Tiefe=162 mm     b=Breite=54 mm      h=Höhe=45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
162
Breite (mm):
54
Höhe (mm):
45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,081*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,5871*
€ 32,82865
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,3541*
€ 31,36138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,6011*
€ 26,89531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,951*
€ 26,12169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,201*
€ 25,22919
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,081*
€ 21,51639
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
622300
ab € 0,62*
Ähnlich
Hünersdorff
622200
ab € 0,37*
Ähnlich
Hünersdorff
622400
ab € 1,1184*
Ähnlich
Hünersdorff
622500
ab € 1,40*
Ähnlich
Hünersdorff
622600
ab € 1,55*
Ähnlich
Hünersdorff
622100
ab € 0,27*
Ähnlich
Hünersdorff
622800
ab € 27,44775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.