Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Kanister 22L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-816710
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     816710
EAN/GTIN:
     4007228816716
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender

Hygiene-Kanister 22L mit integriertem Seifenspender 250ml, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • im Kanister integrierte Aufnahme zur sicheren und platzsparenden Verwahrung von Ablasshahn und Schraubstopfen
  • mit integriertem Seifenspender 250ml ideal für Seife oder Desinfektionsmittel
  • platzsparend stapelbar und passend in Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500 (jeweils ohne Seifenspender)
  • große Öffnung Ø 48 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
  • mit zusätzlicher Verschraubung Ø 65mm ET-232101 inklusive abnehmbarem Ablasshahn Art.-Nr. 550105
  • mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
  • auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 48 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
  • t=Tiefe=165 mm b=Breite=350 mm h=Höhe=495 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
350
Höhe (mm):
495
Volumen in L:
22
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560100
ab € 2,05*
Zubehör
Hünersdorff
819510
ab € 14,28891*
Zubehör
Hünersdorff
520705
ab € 4,94*
Zubehör
Hünersdorff
520105
ab € 4,88*
Zubehör
Hünersdorff
435500
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.