Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Vollgummirad
>
Artikel
Rad, GB 80/ 25/1R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C94KY-129118
Hersteller:
Wicke
Herst.-Nr.:
129118
EAN/GTIN:
4053357001394
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der Serie GB bestehen aus einer mehrfach vernieteten Blechfelge auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rollenlager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
GB 80/ 25/1R
Tragfähigkeit:
50 kg
Lagerung:
Rollenlager
Radbreite:
25 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Bereifung:
Standard-Vollgummi schwarz 82 Shore A
Achslochdurchmesser:
12 mm
Einspannlänge:
40 mm
Nabenlänge:
40 mm
Typ:
Rad
... >
Lager C94KY
>
Räder / Rollen
>
Räder
Weitere Suchbegriffe:
Vollgummirolle
,
gummirolle 80mm durchmesser
,
gummirolle
,
wicke vollgummi-reifen
,
Rad
,
Räder
,
Rollen
,
Lenkrolle
,
Bockrolle
,
Fördertechnik
,
Führungsrolle
,
Bühnenrolle
,
Transportrolle
,
Möbelrolle
,
Schwerlastrolle
,
Gummirad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,85*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad, GB 100/ 30/1R
Wicke
129119
ab € 2,72*
Ähnlich
Rad, GB 125/ 38/2R
Wicke
129120
ab € 4,66*
Ähnlich
Rad, GB 160/ 40/4R
Wicke
136593
ab € 5,44*
Ähnlich
Rad, GB 200/ 50/4R
Wicke
136594
ab € 7,32*
Ähnlich
Rad, GB 250/ 60/5R
Wicke
100494
ab € 22,68*
Ähnlich
Rad, GK 100/ 30/1R
Wicke
139680
ab € 2,47*
Ähnlich
Rad, GK 125/ 38/2R
Wicke
139681
ab € 3,28*
Ähnlich
Rad, GK 160/ 40/4R
Wicke
139683
ab € 4,76*
Ähnlich
Rad, GK 200/ 50/4R
Wicke
139685
ab € 7,29*
Ähnlich
Rad, GK 80/ 25/1R
Wicke
139679
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen