Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Vollgummirad
>
Artikel
Rad, GB 200/ 50/4R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C94KY-136594
Hersteller:
Wicke
Herst.-Nr.:
136594
EAN/GTIN:
4053357008751
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der Serie GB bestehen aus einer mehrfach vernieteten Blechfelge auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rollenlager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
GB 200/ 50/4R
Lagerung:
Rollenlager
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
205 kg
Bereifung:
Standard-Vollgummi schwarz 82 Shore A
Typ:
Rad
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Einspannlänge:
60 mm
... >
Lager C94KY
>
Räder / Rollen
>
Räder
Weitere Suchbegriffe:
Vollgummirolle
,
wicke vollgummirad øxb 200 x 50 mm
,
gummirolle
,
gummirollen 200/50/140
,
Rad
,
Räder
,
Rollen
,
Lenkrolle
,
Bockrolle
,
Fördertechnik
,
Führungsrolle
,
Bühnenrolle
,
Transportrolle
,
Möbelrolle
,
Schwerlastrolle
,
Gummirad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad, GB 100/ 30/1R
Wicke
129119
ab € 2,72*
Ähnlich
Rad, GB 125/ 38/2R
Wicke
129120
ab € 4,66*
Ähnlich
Rad, GB 160/ 40/4R
Wicke
136593
ab € 5,44*
Ähnlich
Rad, GB 250/ 60/5R
Wicke
100494
ab € 22,68*
Ähnlich
Rad, GB 80/ 25/1R
Wicke
129118
ab € 1,85*
Ähnlich
Rad, GK 100/ 30/1R
Wicke
139680
ab € 2,47*
Ähnlich
Rad, GK 125/ 38/2R
Wicke
139681
ab € 3,28*
Ähnlich
Rad, GK 160/ 40/4R
Wicke
139683
ab € 4,76*
Ähnlich
Rad, GK 200/ 50/4R
Wicke
139685
ab € 7,29*
Ähnlich
Rad, GK 80/ 25/1R
Wicke
139679
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen