Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect Eco-Line WiFi Steckdosenleiste mit Zeitschaltuhr Funktion 6-fach (2x2 schaltbar, 1,5m Kabel, Sprachsteuerung Alexa und Google Assistant)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1159760936
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159760936
EAN/GTIN:
     4007123663439
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Eco-Line WiFi-Steckdosenleiste ermöglicht es mit der brennenstuhl®Connet App Ihre Geräte bequem z.B. durch Smartphone von überall aus zu steuern. Mit der Timerfunktion können Sie ihre Geräte basierend auf Tagesablauf und ihren Vorlieben automatisch ein uns aus schalten. Schalten Sie per Sprachkommando mit Alexa Voice Service von Amazon und vom Google Assistant die WiFi Steckdosenleiste mit wenigen Worten ein und aus. Kompatibel mit Routern jeder Marke und erfordert kein Hub. Achten Sie beim Anschließen darauf, das 2,4-GHz-Band zu wählen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • 2 x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF)
  • 1 x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Funksteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, brennenstuhl steckdosenleiste, steckerleiste, steckdosenleiste 6-fach, mehrfachsteckdose brennenstuhl, smarte steckdosenleiste, wlan steckdosenleiste, brennenstuhl, smart home, steckdosenleiste permanent schaltbar
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,5803*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,6903*
€ 46,0415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,5703*
€ 45,8987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,7903*
€ 42,5905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,1503*
€ 40,6389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,1703*
€ 39,4727
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,5803*
€ 35,2006
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153230620
ab € 17,3475*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 34,0143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.