Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktop-Power Steckdosenleiste 2-fach für den Tisch (Tischsteckdose mit 1,8m Kabel, Gummifüßen und 2-fach USB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1153500222
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153500222
EAN/GTIN:
     4007123632244
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Desktop-Power USB-Charger 2er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz poliert und 1,8m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Tischsteckdose mit 2-fach USB-Charger. Ideal für Kamera, Smartphone, Tablet, usw.
  • 2 USB Ladebuchsen
  • Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Stecksystem: DE
Weitere Suchbegriffe: Kamera-Verlängerungskabel, Kamera-Verlängerungsleitung, Kameraverlängerungskabel, Verlängerungskabel Kamera, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schreibtischsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosenleiste versenkbar, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, USB Hub, USB Switch, brennstuhl steckdosenleiste schwarz, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, desktop-power, tischsteckdosenleiste, schreibtischsteckdose, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, steckdosenleiste 2-fach, mehrfachsteckdose 2-fach, mehrfachstecker 2-fach, desktop-power 2-fach, tischsteckdosenleste 2-fach, schreibtischsteckdose 2-fach, steckdosenleiste für tisch, mehrfachsteckdose für tisch, mehrfachstecker für tisch, mehrfachsteckdose für schreibtisch, mehrfachstecker für schreibtisch, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, mehrfach-stecker mit kinderschutz, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste kindersicherung, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, tischsteckdosenleiste schwarz, schreibtisch steckdose schwarz, schreibtischsteckdose schwarz, mehrfach-stecker schwarz, steckdosenleiste 2-fach usb, mehrfachstecker 2-fach usb, mehrfachsteckdose 2-fach usb
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,6196*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7696*
€ 19,9558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,6996*
€ 19,8725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,1296*
€ 19,1942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,5796*
€ 17,3497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6196*
€ 15,0173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.