Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 5m (IP44, Kabel für außen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1161420
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161420
EAN/GTIN:
     4007123167012
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel

Das Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 5m von Brennenstuhl in der Farbe schwarz besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es ist ideal für die kurzfristige Verwendung im Freien da es fremdkörper- und spritzwassergeschützt ist. Außerdem überzeugt es durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H05RR-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Gummi
  • Schutzart IP44
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 5000 mm, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, brennenstuhl, brennstuhl, brennenstuhl verlängerungskabel, brennstuhl verlängerungskabel, verlängerungskabel 5m, verlängerungskabel 5 meter, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel 5m schwarz, verlängerungskabel für außen, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel outdoor 5m, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel H05RR-F 3G1, 5, verlängerungskabel spritzwassergeschützt, gummikabel 5m, gummikabel 5 meter, gummi kabel 5m, gummi kabel 5 meter, gummikabel für außen, gummikabel outdoor, gummi kabel außen, gummi kabel outdoor, gummikabel schwarz, H05RR-F 3G1, kabel spritzwassergeschützt, kabel 5m spritzwassergeschützt, kabel außenbereich, kabel outdoor, kabel schwarz 5m, kabel schwarz 5 meter, brennenstuhl kabel, kabel 5m, kabel 5 meter, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel ip44 5m, verlängerungskabel ip44 5 meter, kabel ip44, kabel ip44 5m, kabel ip44 5 meter, verlängerungskabel ip44 schwarz, kabel ip44 schwarz, verlängerungskabel gummi, verlängerungskabel gummi 5m
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,2626*
€ 11,0225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1167810
ab € 13,6824*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,2048*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169960
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.