Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Verlängerungskabel 10m mit 3-fach Gummikupplung IP44 (RN-Kabel, mit integrierter Vorrichtung zum Befestigen, Gebrauch im Innen- und Außenbereich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1167810301
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167810301
EAN/GTIN:
     4007123670307
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung

Das robuste Verlängerungskabel mit Gummi-Kupplung für gleichzeitiges Betreiben mehrerer Geräte (z.B. Radio und Bohrmaschine) mit selbstschließenden Klappdeckeln für hohe mechanische Belastung auf Baustellen, Gewerbe und privaten Gebrauch mit praktisch integrierter Vorrichtung zur Befestigung eignet sich dank IP 44 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) für den einfachen Einsatz im Inndoor- und Outdoor Bereich. Zudem überzeugt das Verlängerungskabel mit 3-fach Gummi-Kupplung durch folgende Eigenschaften:

  • Robustes und flexibles 10 m Verlängerungskabel für hohe mechanische Belastung
  • 3 Verteilerdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
  • Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
  • Einfache Handhabung durch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Kupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 10m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, verteilersteckdose außen, verteilersteckdose 4-fach, verteilersteckdose 4fach außen, steckdosenblock außen, steckdosenblock außenbereich, steckdosenblock garten, verlängerung außen mehrfach, verlängerungskabel außen mehrfach, verteilersteckdose aussenbereich, verteiler aussenbereich wasserdicht, verteiler aussen, verteiler aussen wasserdicht, verteiler aussen 4-fach, outdoor verteiler
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,8721*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,8821*
€ 31,9897
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,6921*
€ 31,7636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,1221*
€ 29,8953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,1521*
€ 28,741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,1821*
€ 27,5867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,8721*
€ 24,8378
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1151740010
ab € 19,8971*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169200010
ab € 12,5887*
Ähnlich
Brennenstuhl
1188380301
ab € 76,3197*
Ähnlich
Brennenstuhl
1082120
ab € 6,5316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.