Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE 230V Camping Kabeltrommel X-Gum mit 10m H07RN-F 3G2,5 Kabel in orange (CEE Kabeltrommel für ständigen Einsatz im Außenbereich IP44, 2x CEE-Steckdosen, 3x Schutzkontakt-Steck...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1169730101
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169730101
EAN/GTIN:
     4007123673995
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel

Die CEE-Kabeltrommel mit 10m Kabel in der Signalfarbe orange und einem Trommelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastungen eignet sich perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich, wie beispielsweise auf dem Campingplatz, dank der Schutzart IP44 und dem robusten RN-Kabel. Die Camping-Kabeltrommel für den robusten Einsatz mit 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln und 2 CEE-Steckdosen ist beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung. Die Kabeltrommel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff
  • Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
  • Schutzart IP44
  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe: orange
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 16a 10m, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel 10m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel cee, kabeltrommel camping, kabeltrommel camping 10m outdoor, camping kabeltrommel, camping strom
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,1768*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,1868*
€ 77,5723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,7268*
€ 75,8349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,8368*
€ 71,2058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,7968*
€ 68,7782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,1768*
€ 62,0904
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1509900015
ab € 31,4138*
Ähnlich
Brennenstuhl
1132920025
ab € 13,3486*
Ähnlich
Brennenstuhl
1132910025
ab € 11,5163*
Ähnlich
Brennenstuhl
1182470100
ab € 82,0243*
Ähnlich
Brennenstuhl
1132910525
ab € 14,8351*
Ähnlich
Brennenstuhl
1182690100
ab € 87,1508*
Ähnlich
Brennenstuhl
1182760100
ab € 81,1637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.