Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48227118
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48227118
EAN/GTIN:
     045242342365
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Überstehende Backe für sicheren Halt auf Rohren und Fittings<br> Schraubenfedern für lange Lebensdauer<br> Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort<br> Gehärtete Backen für zusätzliche Standzeit und verbesserte Haltekraft<br> Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
450 mm | 18 Zoll
Inhalt:
1
Spannweite rund:
2.5 inch | 63 mm
Gewicht:
2531
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.