Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48227218
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48227218
EAN/GTIN:
     045242342419
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Überstehende Backe für sicheren Halt auf Rohren und Fittings<br> Schraubenfedern für lange Lebensdauer<br> Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort<br> Gehärtete Backen für zusätzliche Standzeit und verbesserte Haltekraft<br> Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
450 mm | 18 Zoll
Inhalt:
1
Spannweite rund:
2.5 inch | 63 mm
Gewicht:
1630
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.