Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48229250
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48229250
EAN/GTIN:
     045242521210
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
milwaukee rohrabschneider
rohrabschneider
Patentierter Feststellmechanismus für bis zu 5 x längere Lebensdauer<br> Chrom-Stützrollen für lange Haltbarkeit und hohen Korrosionsschutz<br> Leicht bedienbarer Drehknopf für schnelle Einhandbedienung<br> Kompakte Bauform, ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Länge:
51 mm
Höhe:
20 mm
Max. Schnittkapazität von Kupferrohren:
3 - 15 mm
Inhalt:
1
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider 15mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.