Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48229251
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48229251
EAN/GTIN:
     045242521227
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
milwaukee rohrabschneider
rohrabschneider
Patentierter Feststellmechanismus für bis zu 5 x längere Lebensdauer<br> Chrom-Stützrollen für lange Haltbarkeit und hohen Korrosionsschutz<br> Leicht bedienbarer Drehknopf für schnelle Einhandbedienung<br> Kompakte Bauform, ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Länge:
76 mm
Höhe:
25 mm
Max. Schnittkapazität von Kupferrohren:
3 - 28 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.