Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48229712
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48229712
EAN/GTIN:
     045242508709
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefinger, Handfläche und Fingerspitzen<br> Flexible und elastische Handschuhe<br> Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort<br> Verstärkte Daumenpartienaht<br> Hohe Beweglichkeit der Fingerspitzen<br> Daumen aus Frottee<br> Zertifiziert nach europäischer Norm: CE Kategorie 2, EN ISO 21420 und EN 388 (2121X)
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
keine Schnittschutzklasse
Größe:
7 (S)
Norm:
EN 388 2121X
Material:
Handfläche: Synthetisches Leder, Rückseite: Nylon-Strickgewe
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.