Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48229731
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48229731
EAN/GTIN:
     045242479436
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Armortex® verstärkte Handflächen und Fingerspitzen für längere Haltbarkeit und zusätzlichen Schutz<br> SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefingerknöchel ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Atmungsaktiver Stoff für hohen Tragekomfort<br> Gummipuffer zum Schutz der Fingerknochen<br> Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille<br> Größenverstellbar durch Klettverschluss am Bund für optimalen Sitz<br> Erfüllt die Anforderungen gem. CE Kategorie 2, EN ISO 21420 und EN 388 (2121X)
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
keine Schnittschutzklasse
Größe:
8 (M)
Norm:
EN 388 2121X
Material:
Handfläche: Synthetisches Leder. Rücken: Nylon-Gewebe. Knöch
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.