| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-48229734 Herst.-Nr.: 48229734 EAN/GTIN: 045242479467 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Armortex® verstärkte Handflächen und Fingerspitzen für längere Haltbarkeit und zusätzlichen Schutz<br> SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefingerknöchel ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Atmungsaktiver Stoff für hohen Tragekomfort<br> Gummipuffer zum Schutz der Fingerknochen<br> Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille<br> Größenverstellbar durch Klettverschluss am Bund für optimalen Sitz<br> Erfüllt die Anforderungen gem. CE Kategorie 2, EN ISO 21420 und EN 388 (2121X) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schnittschutzklasse: | keine Schnittschutzklasse | Größe: | 11 (XXL) | Norm: | EN 388 2121X | Material: | Handfläche: Synthetisches Leder. Rücken: Nylon-Gewebe. Knöch | Inhalt: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh xxl, chemikalienhandschuh einfach, milwaukee arbeitshandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |