Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stableuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430178
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430178
EAN/GTIN:
     4002395378395
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
TRUEVIEW™-Leuchttechnologie<br> Drei LEDs bieten eine Leistung bis zu 220 Lumen<br> Verstellbare Metallaufhängung – für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen<br> Kompaktes Design – für größtmögliche Anwendungsflexibilität<br> Spritzwasserresistent (IP 24)<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Blaulicht Spektrum Risikogruppe:
RG1
Geliefert in:
Blister
IP Schutzklasse:
IP20
Kompatibilität:
100 % systemkompatibel mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Max Laufzeit mit M12 B4 Akku:
11/ -/ -/ - h
Max. Leuchtkraft Stufe:
220/ -/ -/ - Lumen
Max. Lumen:
220
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.63 (M12 B4) kg
System:
M12™
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,18*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,62*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,72*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,95*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,17*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,10*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,22*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.