Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430360
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430360
EAN/GTIN:
     4002395380213
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
120 Lumen Leuchtkraft – bis zu 2 x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen<br> M12™-LED-Elektronik – bis zu 6 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4,0 Ah)<br> Schlagresistentes Aluminiumgehäuse<br> 90° drehbarer Kopf – einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung<br> Integrierter Magnet auf der Rückseite für Freihand-Gebrauch<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Blaulicht Spektrum Risikogruppe:
RG2
Geliefert in:
Blister
IP Schutzklasse:
IP20
Kompatibilität:
100 % systemkompatibel allen Milwaukee® M12™ Akkus
Max Laufzeit mit M12 B4 Akku:
15/ -/ -/ - h
Max. Leuchtkraft Stufe:
120/ -/ -/ - Lumen
Max. Lumen:
120
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.50 (M12 B2) kg
System:
M12™
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,19*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,51*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,58*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,77*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,70*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,04*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,28*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.