Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Laternenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430562
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430562
EAN/GTIN:
     4002395382231
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
3 LEDs bieten 400 Lumen Leuchtkraft<br> 180° bis 360° arretierbarer Lampenkopf – für einfachen Wechsel zwischen direkter und indirekter Beleuchtung<br> USB-Ausgang zum Laden von Handys und MP3-Playern<br> 4 Leuchtstufen – 400 Lumen in der höchsten Stufe und im Warnblinkmodus, 200 Lumen in der mittleren Stufe und 40 Lumen in der niedrigsten Stufe<br> Bis zu 8 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M12™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku <br> Spritzwasserresistent (IP24)<br> 2 Haken für eine einfache Befestigung<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Blaulicht Spektrum Risikogruppe:
RG0
Geliefert in:
Blister
IP Schutzklasse:
IP24
Kompatibilität:
100 % Systemkompatibel mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtweite:
23 m
Max Laufzeit mit M12 B4 Akku:
8/ 15/ 67/ 16 h
Max. Leuchtkraft Stufe:
400/ 200/ 40/ 400 Lumen
Max. Lumen:
400
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.64 (M12 B2) kg
System:
M12™
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,55*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,48*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 44,06*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,62*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,53*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.