Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464566
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464566
EAN/GTIN:
     4058546225117
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40°<br> Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit. Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz<br> Induktionsgehärtete Schneiden<br> Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung<br> Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Länge:
145 mm
Schneidwerte harter Draht 1800N:
mm² 1.7
Schneidwerte in Al- und Cu-Kabel:
8 Max. Durchmesser mm
Schneidwerte weicher Draht 220N:
mm² 5
Gewicht:
160
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.