Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464576
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464576
EAN/GTIN:
     4058546225216
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl und ölgehärtet für lange Lebensdauer gemäß DIN 5234<br> Schmale, 45° abgewinkelte Backen, ideal für beengte Platzverhältnisse<br> Asymmetrisch verzahnte, induktionsgehärtete Backen für optimalen Halt<br> Handliches Design für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
340 mm
Inhalt:
1
Kapazität:
52 mm
Kapazität Rohr:
52 Max. Durchmesser mm
Gewicht:
965
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.