Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464577
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464577
EAN/GTIN:
     4058546225223
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl und ölgehärtet für lange Lebensdauer gemäß DIN 5234<br> Schmale, 45° abgewinkelte Backen, ideal für beengte Platzverhältnisse<br> Asymmetrisch verzahnte, induktionsgehärtete Backen für optimalen Halt<br> Handliches Design für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
450 mm
Inhalt:
1
Kapazität:
67 mm
Kapazität Rohr:
67 Max. Durchmesser mm
Gewicht:
1570
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.