Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464578
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464578
EAN/GTIN:
     4058546225230
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl und ölgehärtet für lange Lebensdauer gemäß DIN 5234<br> Schmale, 45° abgewinkelte Backen, ideal für beengte Platzverhältnisse<br> Asymmetrisch verzahnte, induktionsgehärtete Backen für optimalen Halt<br> Handliches Design für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
550 mm
Inhalt:
1
Kapazität:
83 mm
Kapazität Rohr:
83 Max. Durchmesser mm
Gewicht:
3000
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.