Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p4941917
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479022
EAN/GTIN:
     4058546363123
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fluoreszierendes Material erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen<br> Bietet besseren Schutz als Schnittschutzklasse 1, ideal bei der Handhabung von Drähten oder nicht entgrateten Rohren<br> Leichte und dünne Arbeitshandschuhe mit Polyurethan beschichteten Handflächen für zusätzliche Fingerfertigkeit<br> Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger<br> SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4442C)
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
3/C
Farbcodierung:
Schwarz
Größe:
10 / XL
Material:
Polyester, HPPE-Mischgewebe, Stahlfaser, Glasfaser. Beschich
Inhalt:
144
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 931,34*
€ 998,18*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 944,41*
€ 1.007,41*
6 Tage
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 944,42*
€ 1.011,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 972,89*
€ 1.037,18*
6 Tage
unbekannt
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.123,35*
€ 1.142,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,18*
€ 1.187,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,71*
€ 1.181,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,31*
€ 1.153,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,21*
€ 1.133,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,34*
€ 1.108,29
pro Stück
1 Stück enthält 144 Paar (ab € 6,46764* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.