Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933416900
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933416900
EAN/GTIN:
     4002395237678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Robustes Metallgetriebegehäuse<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe<br> Überlanger Gasgebeschalter für einfache Bedienung<br> 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock<br> Elektronische Kupplung für maximale Kontrolle<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
10 mm
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
0 - 800 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
22 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Max. Drehmoment:
12 Nm
Spannung:
12 V
Gewicht:
0.9 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932363651
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363652
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363653
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363654
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363655
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363656
ab € 1,43*
Zubehör
Milwaukee
4932363657
ab € 1,50*
Zubehör
Milwaukee
4932363658
ab € 1,43*
Zubehör
Milwaukee
4932352465
ab € 4,61*
Zubehör
Milwaukee
4932352466
ab € 5,89*
Zubehör
Milwaukee
4932352345
ab € 0,545*
Zubehör
Milwaukee
4932352346
ab € 0,395*
Zubehör
Milwaukee
4932352347
ab € 0,575*
Zubehör
Milwaukee
4932352348
ab € 0,68*
Zubehör
Milwaukee
4932352349
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.