Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933427189
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933427189
EAN/GTIN:
     4002395239085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Sehr effektiv: 1500 Umdrehungen pro Minute bei 20 Nm Drehmoment<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> Gut abgestimmtes Verhältnis von Kraft und Geschwindigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt<br> 10-mm-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock<br> Extrem handlich: nur 100 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> Großdimensionierter Schalter für höheren Anwenderkomfort<br> Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe<br> Einzelzellenüberwachung für optimale Standzeit und verlängerten Lebenszyklus des Akkupacks<br> Akku-Ladestandsanzeige<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
10 mm
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1500 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
28 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Max. Drehmoment:
20 Nm
Spannung:
18 V
Gewicht:
1.2 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932363651
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363652
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363653
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363654
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363655
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363656
ab € 1,43*
Zubehör
Milwaukee
4932363657
ab € 1,50*
Zubehör
Milwaukee
4932363658
ab € 1,43*
Zubehör
Milwaukee
4932352466
ab € 5,89*
Zubehör
Milwaukee
4932352345
ab € 0,52*
Zubehör
Milwaukee
4932352346
ab € 0,395*
Zubehör
Milwaukee
4932352347
ab € 0,56*
Zubehör
Milwaukee
4932352348
ab € 0,68*
Zubehör
Milwaukee
4932352349
ab € 0,71*
Zubehör
Milwaukee
4932352350
ab € 0,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.