Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933431860
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933431860
EAN/GTIN:
     4002395243877
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Leistungsstarker 2200-W-Motor<br> Kompaktes Design: nur 485 mm Länge<br> Sanftanlauf<br> Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck<br> AVS-Zusatzhandgriff<br> Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel<br> Netzkabel 4 m<br> Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel<br> Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse<br> Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Nein
Bremse:
Nein
Drehbarer Handgriff:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
6600 min¹
Leistungsaufnahme:
2200 W
Max. Trenntiefe:
68 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
230 mm
Gewicht:
5.4 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399542
ab € 39,13*
Zubehör
Milwaukee
4932492156
ab € 61,47*
Zubehör
Milwaukee
4932492152
ab € 121,20*
Zubehör
Milwaukee
4932492150
ab € 77,17*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
ab € 22,31*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
ab € 19,66*
Zubehör
Milwaukee
4932399524
ab € 22,69*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
ab € 45,90*
Zubehör
Milwaukee
4932492016
ab € 46,41*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
ab € 52,35*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
ab € 2,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451498
ab € 2,02*
Zubehör
Milwaukee
4932451483
ab € 41,98*
Zubehör
Milwaukee
4932451500
ab € 55,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.