Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933440435
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933440435
EAN/GTIN:
     4002395000951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
12-V-Motor mit 562 Bar max. Betriebsdruck<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung<br> Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge und 3,2 kg Gewicht<br> Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt<br> Integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt<br> 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche<br> Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 454 g, mit Kartusche 411 g<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Druck:
562 bar
Geliefert in:
im Karton
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.2 (M12 B4) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,96*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,67*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,85*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 51,04*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,76*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,33*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.