Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441710
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441710
EAN/GTIN:
     4002395002009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Professionelles Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf – optimal für Arbeiten rund um Ausbau, Renovierung und Installation<br> Auch mit Wettbewerbszubehör verwendbar<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Leerlaufdrehzahl:
5000 - 20,000 min¹
Oszillationswinkel links/rechts:
1.5 Grad
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.0 (M12 B2) kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,69*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,93*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,41*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 71,66*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,77*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,90*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 136,37*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,53*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 136,30*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 97,56*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 82,57*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,97*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,79*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.