Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441930
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441930
EAN/GTIN:
     4002395002658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 189 mm Länge<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock<br> Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
10 mm
Geliefert in:
im Karton
Holzschrauben:
6 mm
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang:
0 - 400 min¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang:
0 - 1500 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
22 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Max. Drehmoment:
30 Nm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.2 (M12 B2) kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,19*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,55*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 44,04*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,87*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.