Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bandsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447150
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447150
EAN/GTIN:
     4002395006038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Kraftvolle Akku-Bandsäge mit hoher Schnittkapazität zum Sägen, speziell in Edelstahl und Guss-/SML-Rohren mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen<br> Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm<br> Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl von 0-116 m/min<br> Werkzeugloser Sägebandwechsel<br> Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts<br> Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für exakte Sägebandführung<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
0 - 116 min¹
Schnittlänge:
1139.83 mm
Schnittleistung Rechteckprofile:
125 x 125 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
7.3 (M18 B5) kg
Weitere Suchbegriffe: akku bandsäge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,14*
€ 478,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,62*
€ 468,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,06*
€ 447,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,31*
€ 439,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,48*
€ 415,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48390501
ab € 24,82*
Zubehör
Milwaukee
48390511
ab € 24,72*
Zubehör
Milwaukee
48390521
ab € 24,94*
Zubehör
Milwaukee
48390531
ab € 24,78*
Zubehör
Milwaukee
48390601
ab € 8,29667*
Zubehör
Milwaukee
48390605
ab € 13,12*
Zubehör
Milwaukee
48390611
ab € 24,72*
Zubehör
Milwaukee
48390615
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.