Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451362
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451362
EAN/GTIN:
     4002395159208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Der weltweit erste 18-V-5-kg-SDS-Max Kombihammer für maximale Vielseitigkeit und Tragbarkeit bei gleicher Leistung wie ein kabelgebundenes Werkzeug<br> Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für die Bohrleistung eines Netzgerätes<br> REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> High-Demand-REDLITHIUM™-12.0-Ah-Akkus für längere Laufzeit, mehr Leistung und längere Lebensdauer als bei der Milwaukee® Vorgänger-Technologie<br> Robustes Magnesiumgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und bessere Belüftung des Motors<br> Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für leichte Arretierung des Meißels in 12 Positionen<br> Vibrationsarme Konstruktion mit nur 10,6 m/s² an Vibrationen<br> Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm<br> Lieferumfang: Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
Transportkoffer
Lastschlagzahl:
0 - 3000 min¹
Leerlaufdrehzahl:
0 - 450 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
40 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen:
100 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer:
65 mm
Optimiert für Bohrdurchmesser:
16 - 32 mm
Schlagenergie:
6.1 EPTA J
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
7.1 (M18 HB12) kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Max
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,44*
€ 718,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,47*
€ 687,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,46*
€ 687,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 577,45*
€ 687,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,60*
€ 648,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 544,59*
€ 648,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 544,58*
€ 648,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 544,57*
€ 648,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 544,56*
€ 648,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,93*
€ 640,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,89*
€ 623,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459287
ab € 80,15*
Zubehör
Milwaukee
4932459288
ab € 92,84*
Zubehör
Milwaukee
4932459289
ab € 97,04*
Zubehör
Milwaukee
4932459290
ab € 104,56*
Zubehör
Milwaukee
4932459291
ab € 108,38*
Zubehör
Milwaukee
4932459292
ab € 114,93*
Zubehör
Milwaukee
4932459293
ab € 110,64*
Zubehör
Milwaukee
4932459295
ab € 130,50*
Zubehör
Milwaukee
4932459296
ab € 151,80*
Zubehör
Milwaukee
4932459297
ab € 139,97*
Zubehör
Milwaukee
4932459298
ab € 161,68*
Zubehör
Milwaukee
4932459300
ab € 183,07*
Zubehör
Milwaukee
4932399128
ab € 135,01*
Zubehör
Milwaukee
4932399129
ab € 23,42*
Zubehör
Milwaukee
4932399242
ab € 18,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.